| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1391455 Herst.-Nr.: 5007063 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fräserverlängerung DIN 1835 B A175 · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 6535 HB · d1=20 · d11=8 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 20mm · B1: 81mm · B3: 80mm · B4: 130mm · B71: 105mm · C11: ZYL · C3: 20mm · C31: h6 · C4: 50mm · C51: ZYL · C71: 8mm · C711: h6 · C81: 50mm · D6: 500001/min · G35: 1 · J1: ISO3338-2 · J11: WE · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A175.0.20.130.08 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |