Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A175.0.25.100.16 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391459
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Fräserverlängerung DIN 1835 B A175 · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 6535 HB · d1=25 · d11=16 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 25mm · B1: 46mm · B3: 44mm · B4: 100mm · B71: 68mm · C11: ZYL · C3: 25mm · C31: h6 · C4: 56mm · C51: ZYL · C71: 16mm · C711: h6 · C81: 56mm · D6: 500001/min · G35: 1 · J1: ISO3338-2 · J11: WE · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A175.0.25.100.16
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.