Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftwerkzeug A20Q-NTS-IL11-16 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1391559
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6039369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehwerkzeuge
Walter
Werkzeuge zum Drehen
Bohrstange – Innengewinde A...-NTS-I · metrisch · links · 13mm Weitere technische Eigenschaften: · l4: 32mm · D min: 16mm · f: 8,9mm · l1: 180mm · d1: 20mm · h: 18mm · A2: 8,9mm · A3: 180mm · A4: 0mm · A6: 16mm · B5: 180mm · C11: ZYL · C12: 22 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 200 · C3: 20mm · C4: 18mm · E1: 90° · E2: S · F1: L · F2: G · F3: 0 · F5: S · J1: - · LPR: 180mm · NSM: DIN4000-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
A20Q-NTS-IL11-16
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6038271
ab € 27,49*
Sonstiges
WALTER
6038273
ab € 27,59*
Sonstiges
WALTER
6038276
ab € 27,61*
Sonstiges
WALTER
6038278
ab € 27,62*
Sonstiges
WALTER
6038321
ab € 27,43*
Sonstiges
WALTER
6038323
ab € 27,67*
Sonstiges
WALTER
6038325
ab € 27,68*
Sonstiges
WALTER
6038327
ab € 27,55*
Sonstiges
WALTER
6038991
ab € 27,61*
Sonstiges
WALTER
6038939
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.