| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1391571 Herst.-Nr.: 6047331 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrstange – Kniehebelspannung A...-PTFN · Walter Turn · metrisch · Zylinderschaft mit Spannfläche · rechts · 20mm · dreieckige Platte · TN .. 1103 .. Weitere technische Eigenschaften: · λs: -12° · D min: 25mm · Y: -6° · f: 13mm · l1: 250mm · d1: 20mm · h: 18mm · A1: 11mm · A2: 13mm · A3: 250mm · A4: 0mm · A6: 25mm · B5: 250mm · C11: ZYL · C12: 22 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 200 · C3: 20mm · C4: 18mm · E1: 91° · E2: B · E3: 60° · E4: -6° · E5: -12° · F1: R · F2: G · F5: P · J1: - · J41: ISO$TN1103002****** · J42: TNMG 11 03 04 · J6: ZYL22G2000$$$$ · LPR: 250mm · NSM: DIN4000-90 · OAL: 250mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | A20S-PTFNR11 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |