Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A2110-BT65-32L-083-P WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391623
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6838295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
BMT-Aufnahme – Stechklingen A2110-BT...-P · metrisch · links · 32L · Präzisionskühlung · Für BMT Maschinen Weitere technische Eigenschaften: · B1: 45mm · B3: 83mm · B4: 83mm · B71: 83mm · B73: 70,5mm · B81: 100mm · B91: 126mm · C11: FLC · C3: 32mm · C51: PMW · E1: L · J1: - · LPR: 83mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 83mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A2110-BT65-32L-083-P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.462,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.606,85*
€ 1.912,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,32*
€ 1.897,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,30*
€ 1.824,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,71*
€ 1.782,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.462,73*
€ 1.740,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5115145
ab € 18,02*
Zubehör
WALTER
5653710
ab € 4,30*
Zubehör
WALTER
5875491
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.