Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A2111-V30-26R-045-P WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391632
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6694374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
VDI-Aufnahme – Stechklingen A2111-V...-P · metrisch · rechts · 26R · Präzisionskühlung Weitere technische Eigenschaften: · B3: 45,5mm · B4: 105,5mm · B71: 50,5mm · B73: 45,5mm · B81: 66mm · B91: 70mm · C11: ZYV · C3: 30mm · C4: 55mm · C51: PMW · E1: R · J1: - · LPR: 45,5mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 105,5mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A2111-V30-26R-045-P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.086,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,91*
€ 1.421,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,25*
€ 1.405,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,37*
€ 1.353,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,72*
€ 1.320,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,86*
€ 1.293,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5115145
ab € 17,98*
Zubehör
WALTER
5617472
ab € 4,31*
Zubehör
WALTER
5653710
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.