Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A2121-V40-25R-085-P WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391640
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6787723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
VDI-Aufnahme – Schaftwerkzeuge A2121-V...-P · metrisch · VDI DIN 69880 · rechts · 40mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 48mm · B4: 111mm · B71: 23mm · B73: 42,5mm · B81: 89mm · B82: 48mm · B91: 85mm · B92: 41mm · C11: ZYV · C3: 40mm · C4: 63mm · C51: VKT · C71: 251,6mm · C72: 252,7mm · E1: R · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A2121-V40-25R-085-P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 559,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,84*
€ 780,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,57*
€ 770,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,60*
€ 723,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,46*
€ 701,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,48*
€ 665,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5875491
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.