| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1391666 Herst.-Nr.: 5934181 EAN/GTIN: 4042446201715 |
| |
|
| | |
| HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer · Prototex® TiNi · Schälanschnitt · ≤2xD · UNC/3B · ANSI B94.9 · geeignet für Durchgangsbohrung · UNC 1/4-20 · P=20 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · H11: - Weitere Informationen: | | Norm: | ANSI B94.9 | Gewinde-Nenn-Ø: | 0,25 / UNC 1/4-20 | Beschichtung: | unbeschichtet | Form: | B | Marke: | PROTOTYP | Ausführung: | A2220760-UNC1/4 | Toleranzfeld: | 3B | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,43* | € 31,77* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 23,35* | € 32,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|