Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer A2220766-UNC1/4 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1391674
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5934165
EAN/GTIN:
     4042446201555
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer · Prototex® TiNi · Schälanschnitt · ≤2xD · UNC/3B · ANSI B94.9 · TICN · geeignet für Durchgangsbohrung · UNC 1/4-20 · P=20 Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · Gg/1″: 20 · H11: - · LPR: 43,09mm · OAL: 66,04mm
Weitere Informationen:
Norm:
ANSI B94.9
Gewinde-Nenn-Ø:
0,25 / UNC 1/4-20
Beschichtung:
TiCN
Form:
B
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
A2220766-UNC1/4
Toleranzfeld:
3B
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 37,47*
€ 3,19*
ab € 38,66*
€ 52,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,57*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 163,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER20
ab € 159,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 178,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.100.ER32
ab € 247,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.075.ER32
ab € 248,38*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 774,11*
Sonstiges
WALTER
5007587
ab € 1.383,89*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,54*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 328,23*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 407,36*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 409,13*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 193,48*
Sonstiges
WALTER
6261647
ab € 240,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.