| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1392589 Herst.-Nr.: 5007505 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ER-Spannzangenfutter DIN 1835 B A305 · metrisch · Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 · d1=16 · d11=ER11 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 19mm · A1: 19mm · A5: 19mm · B1: 132mm · B3: 132mm · B4: 180mm · B71: 151mm · C11: ZYL · C3: 16mm · C31: h6 · C4: 48mm · C51: SZD · C711: h6 · C81: 48mm · D6: 500001/min · G35: 1 · J1: ISO3338-2 · J11: WE · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A305.0.16.180.06 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |