Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A3143-0.84 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1392631
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5062918
EAN/GTIN:
     4031132132266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3143 · DIN 1899 · 5xD · Zylinderschaft · Spitzenwinkel 118° · Dc=0,84mm Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: R · Schaft-Ø-Toleranz: h8 · H11: -
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
0,84 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Spirallänge:
4 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Beschichtung:
unbeschichtet
Marke:
TITEX
Ausführung:
A3143-0.84
Norm:
DIN 1899
Schaft-Ø:
1,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleinstbohrer DIN 1899, Metallbohrer DIN 1899, Spiralbohrer DIN 1899, Kleinstbohrer, Microbohrer, Mikrobohrer, Spiralbohrer ohne Norm, kleinstbohrer, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,80*
10
€ 3,19*
ab € 7,01*
€ 8,85*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,23*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,29*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 162,09*
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 330,52*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 332,67*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 286,31*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 306,13*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,32*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 284,26*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 307,43*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 329,21*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 409,62*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 409,14*
Sonstiges
WALTER
6261636
ab € 180,47*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 193,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.