| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1392770 Herst.-Nr.: 5007592 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindebohrer-Schnellwechselfutter A320M · metrisch · d1=63mm · d11=60mm · Größe des Gewindedurchmessers=M22-M48 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 96mm · A4: 63mm · A5: 96mm · B1: 196mm · B3: 196mm · B4: 212mm · B71: 196mm · C11: NCT · C3: 63mm · C4: 16mm · C51: SWE · D6: 300001/min · J1: - · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A320M.0.63.196.60 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |