| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1393252 Herst.-Nr.: 5522813 EAN/GTIN: 000590727912 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohrstange – Pratzenspannung A...-DCLN · Walter Turn · metrisch · Zylinderschaft mit Spannfläche · rechts · 32mm · rhombische Platte · CN .. 1204 .. Weitere technische Eigenschaften: · λs: -10° · D min: 40mm · Y: -6° · f: 22mm · l1: 300mm · d1: 32mm · h: 30mm · A1: 12,9mm · A2: 22mm · A3: 300mm · A4: 0mm · A6: 40mm · B5: 300mm · C11: ZYL · C12: 22 · C14: 1 · C15: 5 · C2: 320 · C3: 32mm · C4: 30mm · E1: 95° · E2: B · E3: 80° · E4: -6° · E5: -10° · F1: R · F2: G · F5: D · J1: - · J41: ISO$CN1204002****** · J42: CNMG 12 04 08 · J6: ZYL22G3200$$$$ · LPR: 300mm · NSM: DIN4000-90 · OAL: 300mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | A32T-DCLNR12 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |