Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrsenker A3367-1/8IN TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1393439
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5154616
EAN/GTIN:
     4031132233918
Suchbegriffe:
Bohrsenker
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
VHM-Bohrsenker A3367 · BSX · DIN 6537 L · 5xD · Schaft DIN 6535 HA · Spitzenwinkel 130° · Dc=3,175mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 30mm · B4: 23mm · B5: 66mm · B6: 28mm · B71: 65,26mm · B9: 23 · C11: ZYL · C3: 6mm · C31: h6 · C4: 36mm · D1: 3 · D2: R · D3: 30° · D6: 1000001/min · E1: 130° · F1: R · H11: - · H3: UNBESCHICH · H5: unbeschichtet · J1: DIN 6537 L · J11: HA · NSM: DIN4000-81
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3,175 mm
Marke:
TITEX
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 6537 L
Schaft-Ø:
6 mm
Schneidenlänge:
23 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,12*
€ 91,77*
€ 3,19*
ab € 73,68*
€ 92,44*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 420,84*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 419,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.