Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A510.Z25.T18.277-CS WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1395355
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Aufnahme DIN 1835 A A510 · metrisch · Für ScrewFit-Frontstücke · d1=25 · d11=T18 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 18,5mm · B1: 45mm · B3: 277mm · B4: 335mm · B71: 277mm · C11: ZYL · C3: 25mm · C4: 56mm · C51: SAW · D6: 500001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A510.Z25.T18.277-CS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.382,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,42*
€ 1.804,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.499,93*
€ 1.784,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,20*
€ 1.718,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.411,95*
€ 1.680,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,11*
€ 1.644,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007217
ab € 314,64*
Sonstiges
WALTER
5962515
ab € 261,96*
Sonstiges
WALTER
5034321
ab € 46,93*
Sonstiges
WALTER
5034322
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.