Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1395362 Herst.-Nr.: 5007210 EAN/GTIN: 000341761851 |
| |
|
| | |
| Schrumpfaufnahme DIN 69893-1 A A560.H · metrisch · Für Werkzeuge mit Zylinderschaft nach DIN 1835 (h6 oder besser) · d1=63 · d11=5 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 10mm · A2: 14,6mm · A4: 63mm · B1: 45mm · B2: 54mm · B3: 80mm · B4: 112mm · B71: 80mm · C11: HSK · C3: 63mm · C4: 32mm · C51: ZYL · C71: 5mm · C81: 29mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: | | Marke: | WALTER | Ausführung: | A560.H63A.05.080 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,72* | € 234,64* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,73* | € 279,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|