| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1395363 Herst.-Nr.: 5007211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schrumpfaufnahme DIN 69893-1 A A560.H · metrisch · Für Werkzeuge mit Zylinderschaft nach DIN 1835 (h6 oder besser) · d1=63 · d11=6 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 12mm · A2: 16,6mm · A4: 63mm · B1: 45mm · B2: 54mm · B3: 80mm · B4: 112mm · B71: 80mm · C11: HSK · C3: 63mm · C4: 32mm · C51: ZYL · C71: 6mm · C81: 37mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A560.H63A.06.080 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |