| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1395833 Herst.-Nr.: 6682461 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zwischenelement AA766 · ScrewFit · metrisch Weitere technische Eigenschaften: · l4: 47,3mm · d1: T45 · A1: 38mm · A4: 45mm · B1: 23,3mm · B3: 20mm · B4: 49,5mm · B71: 47,3mm · C11: SAW · C12: 1 · C13: M20 · C14: 8 · C15: 5 · C2: 450 · C3: 45mm · D6: 40001/min · E2: 0° · J1: - · J21: AA766-T45-G16-050 · J3: W · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | AA766-T45-G16-050 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |