| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1395839 Herst.-Nr.: 6840719 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ER-Spannzangenfutter ASME B5.50 AB009.K · metrisch · Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 · d1=40 · d11=ER32 Weitere technische Eigenschaften: · d1: CAT40 · d11: 1-20 · A1: 49,73mm · A2: 63,55mm · A4: 63,5mm · A5: 49,73mm · B1: 60,26mm · B2: 79,31mm · B3: 79,24mm · B4: 147,64mm · B71: 62,339mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 33mm · C4: 68,4mm · C51: SZD · D6: 180001/min · G35: 1 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | AB009.K40-ER32-079 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |