| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1395855 Herst.-Nr.: 6840710 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K · inch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · d1=40 · d11=1 Weitere technische Eigenschaften: · d1: CAT40 · d11: 1 · A1: 39,8mm · A2: 48,26mm · A4: 63,5mm · B1: 4,3mm · B2: 25,4mm · B3: 44,45mm · B4: 112,85mm · B71: 44,45mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 25,4mm · C4: 68,4mm · C51: ZYL · C71: 25,4mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | AB044.K40-W26-044 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |