Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K AB044.K40-W31-102 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1395857
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6840712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K · inch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · d1=40 · d11=1 1/4 Weitere technische Eigenschaften: · d1: CAT40 · d11: 1,25 · A1: 42,8mm · A2: 63,5mm · A4: 63,5mm · B1: 10,6mm · B2: 101,6mm · B3: 101,6mm · B4: 170mm · B71: 101,6mm · C11: SKG · C13: 5/8"-11 · C3: 31,75mm · C4: 68,4mm · C51: ZYL · C71: 31,75mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AB044.K40-W31-102
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,50*
€ 281,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.