Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K AB044.K50-W19-095 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1395861
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6854979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Weldonschaft-Aufnahme ASME B5.50 AB044.K · inch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · d1=50 · d11=3/4 Weitere technische Eigenschaften: · d1: CAT50 · d11: 0,75 · A1: 29,2mm · A2: 44,4mm · A4: 98,42mm · B1: 7,6mm · B2: 60,2mm · B3: 95,25mm · B4: 197,05mm · B71: 95,25mm · C11: SKG · C13: 1"-8 · C3: 19,05mm · C4: 101,75mm · C51: ZYL · C71: 19,05mm · D6: 80001/min · G35: 1 · J1: ASME B5.50 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AB044.K50-W19-095
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,19*
€ 350,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.