| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1395948 Herst.-Nr.: 6158810 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv ADGT ...-F56 · Hauptfreiwinkel=15° · WSM35S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=0,4mm · Planschneidenbreite=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,4mm · a2: 20° · l1 X l2: 6,26 x 8mm · b: 1,2mm · a1: 15° · l2: 6,75mm · s: 3,35mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: G · l: Gmm · A1: 85° · A2: 15° · A3: 20° · B1: 9,52mm · B2: 6,75mm · B3: 6,75mm · D1: 0,4mm · D6: 1,2mm · E7: 8,3mm · E9: F56 · F1: R · G3: 9,05mm · G4: 2,45mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(Al) · H6: S · J1: - · J11: ADGT0803PER · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ADGT0803PER-F56 WSM35S | Sorte: | WSM35S | Marke: | WALTER | Bearbeitungsbedingungen: | mittlere in Rostfrei / mittlere in Superlegierungen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |