| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1396026 Herst.-Nr.: 5194596 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv ADHT ...-G88 · Hauptfreiwinkel=15° · WXN15 · Eckenradius=1,6mm · Planschneidenbreite=1mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Fmm · r: 1,6mm · a2: 20° · l1 X l2: 7,64 x 12mm · b: 1mm · a1: 15° · l2: 8,4mm · s: 4,76mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 85° · A2: 15° · A3: 20° · B1: 13,6mm · B2: 8,4mm · B3: 8,4mm · D1: 3,4mm · D6: 1mm · E7: 12mm · E9: G88 · F1: L · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 3,4mm · H11: - · H5: TiCN+ · H6: S · J1: - · J11: ADHT120416L · NSM: DIN4000-76 · S1: 4,76mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ADHT120416L-G88 WXN15 | Sorte: | WXN15 | Marke: | WALTER | Bearbeitungsbedingungen: | gute in NE-Metalle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |