| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1396039 Herst.-Nr.: 5157628 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rhombisch positiv ADHT ...-G88 · Hauptfreiwinkel=15° · WK10 · Eckenradius=1,6mm · Planschneidenbreite=1,4mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Fmm · r: 1,6mm · a2: 20° · l1 X l2: 9,85 x 16mm · b: 1,4mm · a1: 15° · l2: 10,8mm · s: 6,15mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 85° · A2: 15° · A3: 20° · B1: 17,5mm · B2: 10,8mm · B3: 10,8mm · D1: 1,6mm · D6: 1,4mm · E7: 15,5mm · E9: G88 · F1: R · G3: 16,4mm · G4: 4,28mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: unbeschichtet · H6: S · J1: - · J11: ADHT160616R · NSM: DIN4000-76 · S1: 4,28mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | ADHT160616R-G88 WK10 | Sorte: | WK10 | Marke: | WALTER | Bearbeitungsbedingungen: | gute in NE-Metalle | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |