| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1396183 Herst.-Nr.: 5043184 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv ADMT ...-D56 · Hauptfreiwinkel=15° · WAK15 · Tiger·tec® · Eckenradius=0,8mm · Planschneidenbreite=1,6mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,8mm · b: 1,6mm · l2: 10,8mm · s: 6,15mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 85° · A2: 15° · A3: 20° · B1: 17,5mm · B2: 10,8mm · B3: 10,8mm · D1: 0,8mm · D6: 1,6mm · E7: 15,5mm · E9: D56 · F1: R · G3: 16,4mm · G4: 4,18mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiN) · H6: S · J1: - · J11: ADMT160608R · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ADMT160608R-D56 WAK15 | Sorte: | WAK15 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |