Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK135M.5.40.060.N8 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396587
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6119419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Master VDI DIN 69880 AK135M · metrisch · Modulare Aufnahme NCT · DIN ISO 10889 · d1=40 · d11=80 Weitere technische Eigenschaften: · d14: 83mm · A1: 80mm · A2: 83mm · B1: 34,5mm · B2: 60mm · B3: 60mm · B4: 123mm · B71: 60mm · C11: ZYV · C3: 40mm · C4: 63mm · C51: NCT · D6: 11/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: B · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK135M.5.40.060.N8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 861,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,07*
€ 1.168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,98*
€ 1.145,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,61*
€ 1.096,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,79*
€ 1.065,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,19*
€ 1.024,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.