Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK135M.5.60.060.N8 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396589
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6180741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Master VDI DIN 69880 AK135M · metrisch · Modulare Aufnahme NCT · DIN ISO 10889 · d1=60 · d11=80 Weitere technische Eigenschaften: · d14: 123mm · A1: 80mm · A2: 123mm · B1: 32mm · B2: 60mm · B3: 60mm · B4: 154mm · B71: 60mm · C11: ZYV · C3: 60mm · C4: 94mm · C51: NCT · D6: 11/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: B · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK135M.5.60.060.N8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.077,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,55*
€ 1.414,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,06*
€ 1.397,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,15*
€ 1.344,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,39*
€ 1.311,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,11*
€ 1.281,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.