Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK155.8.C6.025.22 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396603
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5041192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Aufsteckfräserdorn AK155.8.C · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 26623 · d1=C6 · d11=22 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 48mm · l19: 19mm · A1: 48mm · B1: 2,7mm · B3: 44mm · B4: 85mm · B71: 25mm · C11: CCS · C3: 63mm · C4: 19mm · C51: FDA · C71: 22mm · C81: 19mm · D6: 200001/min · G35: 1 · J1: ISO26623-1 · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK155.8.C6.025.22
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,89*
€ 510,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,72*
€ 474,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,72*
€ 461,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,35*
€ 430,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5008434
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.