Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK155.BT40.035.22 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396608
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6257546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 AK155.BT · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-2 · d1=40 · d11=22 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 48mm · d13: M16 · l19: 19mm · A1: 48mm · A4: 63mm · B1: 8mm · B3: 54mm · B4: 119,4mm · B71: 35mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 22mm · C4: 19mm · C51: FDA · C71: 22mm · C81: 19mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK155.BT40.035.22
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5008434
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.