Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK155.BT40.035.27 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396609
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6257547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 AK155.BT · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-2 · d1=40 · d11=27 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 48mm · d13: M16 · l19: 21mm · A1: 48mm · A4: 63mm · B1: 8mm · B3: 56mm · B4: 121,4mm · B71: 35mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 27mm · C4: 21mm · C51: FDA · C71: 27mm · C81: 21mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK155.BT40.035.27
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,42*
€ 314,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.