| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1396611 Herst.-Nr.: 6257588 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 AK155.BT · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-2 · d1=50 · d11=16 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 36mm · d13: M24 · l19: 17mm · A1: 36mm · A4: 100mm · B1: 17mm · B3: 72mm · B4: 173,8mm · B71: 55mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 16mm · C4: 17mm · C51: FDA · C71: 16mm · C81: 17mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · LPR: 72mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 173,8mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | AK155.BT50.055.16 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |