Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK155.S40.035.27 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396617
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6256971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Aufsteckfräserdorn DIN 69871 AD/B AK155.S · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-1 · d1=40 · d11=27 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 48mm · d13: M16 · l19: 21mm · A1: 48mm · A4: 63,55mm · B1: 15,9mm · B2: 35mm · B3: 56mm · B4: 124,4mm · B71: 35mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 27mm · C4: 21mm · C51: FDA · C71: 27mm · C81: 21mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ISO7388-1 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK155.S40.035.27
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.