Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK155.S50.035.22 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396620
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6257540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Aufsteckfräserdorn DIN 69871 AD/B AK155.S · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-1 · d1=50 · d11=22 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 48mm · d13: M24 · l19: 19mm · A1: 48mm · A4: 97,5mm · B1: 15,9mm · B2: 35mm · B3: 54mm · B4: 155,75mm · B71: 35mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 22mm · C4: 19mm · C51: FDA · C71: 22mm · C81: 19mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ISO7388-1 · J11: AD/ · LPR: 54mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 155,75mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK155.S50.035.22
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,43*
€ 383,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,95*
€ 329,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5008434
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.