Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK170.BT40.063.10 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396641
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6258424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Weldon-Aufnahme MAS-BT JIS B 6339 AK170.BT · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · ISO 7388-2 · d1=40 · d11=10 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 35mm · d13: M16 · A1: 35mm · A2: 63mm · A4: 63mm · B1: 36mm · B2: 63mm · B3: 63mm · B4: 131,4mm · B71: 63mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 10mm · C4: 65,4mm · C51: ZYL · C71: 10mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · LPR: 63mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 131,4mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK170.BT40.063.10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.