| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1396643 Herst.-Nr.: 6258425 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weldon-Aufnahme MAS-BT JIS B 6339 AK170.BT · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · ISO 7388-2 · d1=40 · d11=14 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 44mm · d13: M16 · A1: 44mm · A2: 63mm · A4: 63mm · B1: 36mm · B2: 63mm · B3: 63mm · B4: 131,4mm · B71: 63mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 14mm · C4: 65,4mm · C51: ZYL · C71: 14mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · LPR: 63mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 131,4mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | AK170.BT40.063.14 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |