| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1396678 Herst.-Nr.: 6257866 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weldon-Aufnahme DIN 69871 AD/B AK170.S · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · ISO 7388-1 · d1=50 · d11=40 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 78mm · d13: M24 · A1: 78mm · A2: 97,5mm · A4: 97,5mm · B1: 81mm · B2: 100mm · B3: 100mm · B4: 201,8mm · B71: 100mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 40mm · C4: 101,75mm · C51: ZYL · C71: 40mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ISO7388-1 · J11: AD/ · LPR: 100mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 201,8mm Weitere Informationen: | | Marke: | WALTER | Ausführung: | AK170.S50.100.40 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| | |
| |