Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter AK182.C5.070.12 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1396685
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6852121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
Walter Capto™ ISO 26623-1 · für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form A · ISO 26623 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 42mm · l4: 70mm · l16: 10mm · d1: C5 · d14: 32mm · d11: 12mm · l17min: 36mm · l17: 46mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
AK182.C5.070.12
Gewicht:
1,01 kg
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmen, Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,44*
€ 902,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,17*
€ 868,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,01*
€ 813,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,48*
€ 801,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,48*
€ 789,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
6424836
ab € 663,62*
Sonstiges
WALTER
6418725
ab € 394,53*
Sonstiges
WALTER
6418726
ab € 302,18*
Sonstiges
WALTER
6418704
ab € 442,37*
Sonstiges
WALTER
6418705
ab € 445,42*
Sonstiges
WALTER
6424472
ab € 394,81*
Sonstiges
WALTER
6424474
ab € 396,30*
Sonstiges
WALTER
6424434
ab € 444,50*
Sonstiges
WALTER
6424435
ab € 441,72*
Sonstiges
WALTER
5040087
ab € 414,45*
Sonstiges
WALTER
5012659
ab € 411,97*
Sonstiges
WALTER
5012660
ab € 415,00*
Sonstiges
WALTER
6728029
ab € 397,40*
Sonstiges
WALTER
6728030
ab € 395,28*
Sonstiges
WALTER
6728019
ab € 441,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.