Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter AK182.CAT50.081.32 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1396690
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6852048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
ASME B5.50 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 72mm · l4: 81mm · l16: 43mm · d1: CAT50 · d14: 58,5mm · d13: 1"-8 · d11: 32mm · l17min: 51mm · l17: 61mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
AK182.CAT50.081.32
Gewicht:
4,1 kg
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmen, Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,86*
€ 813,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,34*
€ 790,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,39*
€ 737,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,20*
€ 724,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,63*
€ 712,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.