Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK182.H63.080.12 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396693
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6380959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
dehnspannfutter din 69893
Hydrodehn-Spannfutter DIN 69893-1 A AK182.H · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form A · d1=63 · d11=12 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 52,5mm · d14: 42mm · l17min: 36mm · l17: 46mm · A1: 32mm · A2: 42mm · A4: 63mm · B1: 10,3mm · B2: 34mm · B3: 80mm · B4: 112mm · B71: 34mm · C11: HSK · C3: 63mm · C4: 32mm · C51: ZYL · C71: 12mm · C81: 46mm · C82: 36mm · D6: 500001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK182.H63.080.12
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,50*
€ 553,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,16*
€ 535,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,30*
€ 479,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 380,06*
€ 452,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.