Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK300.7.063.105.16.HSK WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396709
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5043232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
ER-Spannzangenfutter DIN 69893-1 A mit Innenkühlung AK300...HSK · metrisch · Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 · d1=63 · d11=ER25 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 42mm · A4: 63mm · A5: 42mm · B1: 79mm · B3: 105mm · B4: 137mm · B71: 88mm · C11: HSK · C3: 63mm · C4: 32mm · C51: SZD · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK300.7.063.105.16.HSK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,59*
€ 399,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,68*
€ 364,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5006905
ab € 19,27*
Zubehör
WALTER
5040704
ab € 38,33*
Zubehör
WALTER
5008712
ab € 76,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.