Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK300.BT40.070.ER25 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396719
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6261639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
ER-Spannzangenfutter MAS-BT JIS B 6339 AK300.BT · metrisch · Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 · ISO 7388-2 · d1=40 · d11=ER25 Weitere technische Eigenschaften: · d13: M16 · A1: 42mm · A4: 63mm · A5: 42mm · B1: 43mm · B3: 70mm · B4: 138,4mm · B71: 58mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 26mm · C4: 65,4mm · C51: SZD · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK300.BT40.070.ER25
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,67*
€ 295,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,47*
€ 256,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5040704
ab € 38,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.