Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK300.BT40.105.ER32 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396735
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6265003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
ER-Spannzangenfutter MAS-BT JIS B 6339 mit Innenkühlung AK300.BT · metrisch · Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 · ISO 7388-2 · d1=40 · d11=ER32 Weitere technische Eigenschaften: · d13: M16 · A1: 50mm · A2: 63mm · A4: 63mm · A5: 50mm · B1: 78mm · B2: 105mm · B3: 105mm · B4: 173,4mm · B71: 105mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 33mm · C4: 65,4mm · C51: SZD · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK300.BT40.105.ER32
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5040266
ab € 44,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.