Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK300.BT50.070.ER32 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396739
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6265008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
ER-Spannzangenfutter MAS-BT JIS B 6339 AK300.BT · metrisch · Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 · ISO 7388-2 · d1=50 · d11=ER32 Weitere technische Eigenschaften: · d13: M24 · A1: 50mm · A4: 100mm · A5: 50mm · B1: 32mm · B3: 70mm · B4: 171,8mm · B71: 57,1mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 33mm · C4: 101,8mm · C51: SZD · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK300.BT50.070.ER32
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,56*
€ 426,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 295,64*
€ 351,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5040266
ab € 42,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.