Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK300.BT50.080.ER40 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396743
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6265009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
ER-Spannzangenfutter MAS-BT JIS B 6339 AK300.BT · metrisch · Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 · ISO 7388-2 · d1=50 · d11=ER40 Weitere technische Eigenschaften: · d13: M24 · A1: 63mm · A4: 100mm · A5: 63mm · B1: 42mm · B3: 80mm · B4: 171,8mm · B71: 65,1mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 41mm · C4: 101,8mm · C51: SZD · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK300.BT50.080.ER40
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,67*
€ 454,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,51*
€ 398,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 327,61*
€ 389,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5040702
ab € 52,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.