Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK300.BT50.105.ER32 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396751
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6265182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
ER-Spannzangenfutter MAS-BT JIS B 6339 mit Innenkühlung AK300.BT · metrisch · Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 · ISO 7388-2 · d1=50 · d11=ER32 Weitere technische Eigenschaften: · d13: M24 · A1: 50mm · A2: 50mm · A4: 100mm · A5: 50mm · B1: 52mm · B2: 67mm · B3: 105mm · B4: 206,8mm · B71: 105mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 33mm · C4: 101,8mm · C51: SZD · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK300.BT50.105.ER32
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,35*
€ 418,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,71*
€ 392,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5040266
ab € 44,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.