Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK300.S50.100.ER40 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1396781
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6261633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
ER-Spannzangenfutter DIN 69871 A AK300.S · metrisch · Für ER-Spannzangen nach DIN 6499/ISO15488 · ISO 7388-1 · d1=50 · d11=ER40 Weitere technische Eigenschaften: · d13: M24 · A1: 63mm · A4: 97,5mm · A5: 63mm · B1: 80,9mm · B3: 100mm · B4: 201,8mm · B71: 85mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 41mm · C4: 101,75mm · C51: SZD · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ISO7388-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
AK300.S50.100.ER40
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,74*
€ 512,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,95*
€ 460,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,42*
€ 452,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,87*
€ 438,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5040702
ab € 55,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.