Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK510.Z40.T28.228 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1396855
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5015245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmen
Walter
DIN 1835 A · für ScrewFit-Frontstücke Weitere technische Eigenschaften: · l4: 228mm · l16: 115mm · l1: 300mm · d1: 40mm · d11: T28
Weitere Informationen:
Ausführung:
AK510.Z40.T28.228
Gewicht:
2,469 kg
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.