Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK540.S50.T36.150 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1397052
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5016123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmen
Walter
DIN 69871 AD/B · für ScrewFit-Frontstücke Weitere technische Eigenschaften: · l4: 150mm · l16: 127mm · d1: SK50 · d14: 40mm · d13: M24 · d11: T36 · l18: 10mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
AK540.S50.T36.150
Gewicht:
4,054 kg
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,24*
€ 532,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,69*
€ 518,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 369,57*
€ 439,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,65*
€ 416,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.