Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme AK610.Z25.E20.005 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1397201
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5634464
EAN/GTIN:
     4042446190279
Suchbegriffe:
DIN 6535
DIN 6535HA
DIN 6535HA Aufnahme
din 6535
Aufnahme DIN 6535HA AK610 · metrisch · Für ConeFit-Fräsköpfe · d1=25 · d11=E20 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 19,2mm · B1: 5mm · B3: 30mm · B4: 80mm · B71: 80mm · C11: ZYL · C3: 25mm · C31: h6 · C4: 56mm · C51: SAC · C711: h6 · D6: 800001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
AK610.Z25.E20.005
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,67*
€ 157,47*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 149,36*
€ 194,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,36*
€ 177,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,74*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 443,41*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,38*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.090.32
ab € 447,59*
Sonstiges
WALTER
FS2230
ab € 130,61*
Sonstiges
WALTER
5007217
ab € 314,64*
Sonstiges
WALTER
5962515
ab € 261,96*
Sonstiges
WALTER
5034321
ab € 46,93*
Sonstiges
WALTER
5034322
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.